Kivehető betét 2 kulccsal 105

Cikkszám: 950050 105
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Zárszám Ho ( 3-jegyű ) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Felhasználási terület HO zárrendszer
    Termék fajtája Zárbetét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 950050 105
    EAN / GTIN 2050002013605
    Gyártó száma 500601 637790 0001

    Leírás

    Kivitel:

    Precízen, masszív sárgarézből készül, matt króm felülettel. 5 db rugós, ⌀ 2 mm sárgaréz reteszelővel.
    Szállítható számtartomány Ho 001 − 200.

    Kivitel - kép:

    Hengeres persely példa
    950050 sz. zárbetét.
    950070 sz. kiszerelő szerszám.

    Felhasználás:

    A kívánt zárszám gyors cseréjéhez ill. kiegészítő zárként történő használathoz.

    Alkalmazható:

    Zárral felszerelt berendezésekhez a 2000. júliusi gyártási időponttól kezdve.

    Tartalom:

    2 kulcs.

    Figyelem:

    • Biztonságjogi okokból kifolyólag a 950050 sz. kivehető zárbetétek nem kaphatóak fölérendelt zárakkal (főkulcs). Csak a zárberendezések tesznek eleget ezeknek a követelményeknek. A kivehető zárbetétek cseréje csak a 950070 sz. kiszerelő szerszám és a zárbetéthez való kulcs együttes használatával lehetséges. A zárbetétek megrendelésekor ezért mindig rendelje meg a kiszerelő szerszámot is.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz