Kivehető betét 2 kulccsal, Zárszám Ho ( 3-jegyű ): 035

Cikkszám: 950050 035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Zárszám Ho ( 3-jegyű ) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület HO zárrendszer
Termék fajtája Zárbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950050 035
EAN / GTIN 2050002012905
Gyártó száma 500601 637790 0001

Leírás

Kivitel:

Precízen, masszív sárgarézből készül, matt króm felülettel. 5 db rugós, ⌀ 2 mm sárgaréz reteszelővel.
Szállítható számtartomány Ho 001 − 200.

Kivitel - kép:

Hengeres persely példa
950050 sz. zárbetét.
950070 sz. kiszerelő szerszám.

Felhasználás:

A kívánt zárszám gyors cseréjéhez ill. kiegészítő zárként történő használathoz.

Alkalmazható:

Zárral felszerelt berendezésekhez a 2000. júliusi gyártási időponttól kezdve.

Tartalom:

2 kulcs.

Figyelem:

  • Biztonságjogi okokból kifolyólag a 950050 sz. kivehető zárbetétek nem kaphatóak fölérendelt zárakkal (főkulcs). Csak a zárberendezések tesznek eleget ezeknek a követelményeknek. A kivehető zárbetétek cseréje csak a 950070 sz. kiszerelő szerszám és a zárbetéthez való kulcs együttes használatával lehetséges. A zárbetétek megrendelésekor ezért mindig rendelje meg a kiszerelő szerszámot is.