Számítógépes terminál nyomtatófedéllel DE

Cikkszám: 948112 DE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP védettségi osztály: IP 41

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
    Ajtónyitás szöge 250 fok
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    IP védettségi osztály IP 41
    Magasság 2 000 mm
    Szélesség 750 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 30
    Mélység G-ben 20
    Monitorház hasznos magassága 570 mm
    Monitorház hasznos szélessége 690 mm
    Monitorház hasznos mélysége 458 mm
    Max. képernyőátló 19 coll
    Kémlelőablak magassága 532 mm
    Kémlelőablak szélessége 552 mm
    Számítógépház hasznos magassága 845 mm
    Számítógépház hasznos szélessége 700 mm
    Számítógépház hasznos mélysége 470 mm
    Nyomófedél méret 236×290 mm
    Bemenet csatlakozó típus F
    Névleges feszültség 250 V
    Be- / kikapcsoló igen
    Súly 77 kg
    Energiaellátás Vezetékes
    Termék fajtája Számítógépes munkaállomás

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 948112 DE
    EAN / GTIN 4062406073725
    Gyártó száma 948112 DE

    Leírás

    Kivitel:

    Monitorház ventillátorral legfeljebb 19 colos képcsöves monitorokhoz. Szárnyas ajtó polikarbonát ablakkal, zárható.
    A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Állítható magasság 3 lépésben 60 mm-es osztásban (1058 / 1118 / 1178 mm), zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással.
    Számítógépház ventillátorral és 1 állítható magasságú, horganyzott polccal és kábelátvezetéssel a tiszta vezetékezéshez. Minden zárhoz azonos kulcs.

    Funkció:

    IP41: Függőlegesen hulló víz és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

    Tartalom:

    A fixen beépített elektromos installáció tartalmazza a konnektorsort (6 db csatlakozóaljzat, 250 V / 16 A BE-/Ki-kapcsolóval), 1,2 m csatlakozókábellel.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlap RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A számítógépes munkaállomás kompatibilis a 940001940217, 940801940907 sz. 20G mélységű szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.
    TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz