Számítógépes terminál nyomtatófedéllel, Típus: IT

Cikkszám: 948112 IT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • IP védettségi osztály: IP 41

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Ajtónyitás szöge 250 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
IP védettségi osztály IP 41
Magasság 2 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 500 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 20
Monitorház hasznos magassága 570 mm
Monitorház hasznos szélessége 690 mm
Monitorház hasznos mélysége 458 mm
Max. képernyőátló 19 coll
Kémlelőablak magassága 532 mm
Kémlelőablak szélessége 552 mm
Számítógépház hasznos magassága 845 mm
Számítógépház hasznos szélessége 700 mm
Számítógépház hasznos mélysége 470 mm
Nyomófedél méret 236×290 mm
Bemenet csatlakozó típus L
Névleges feszültség 250 V
Be- / kikapcsoló igen
Súly 77 kg
Energiaellátás Vezetékes
Termék fajtája Számítógépes munkaállomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 948112 IT
EAN / GTIN 4062406073749
Gyártó száma 948112 IT

Leírás

Kivitel:

Monitorház ventillátorral legfeljebb 19 colos képcsöves monitorokhoz. Szárnyas ajtó polikarbonát ablakkal, zárható.
A billentyűzetfiók rögzítődik végállásban. Állítható magasság 3 lépésben 60 mm-es osztásban (1058 / 1118 / 1178 mm), zárható, bambusz csuklótámasszal és könnyített kihúzással.
Számítógépház ventillátorral és 1 állítható magasságú, horganyzott polccal és kábelátvezetéssel a tiszta vezetékezéshez. Minden zárhoz azonos kulcs.

Funkció:

IP41: Függőlegesen hulló víz és ⌀ > 1 mm idegen testek behatolása ellen védett, azonban a szerszámoktól és drótoktól távol kell tartani.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók és fiókelőlap RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A számítógépes munkaállomás kompatibilis a 940001940217, 940801940907 sz. 20G mélységű szekrényekkel és ezekkel tetszőlegesen kombinálható.
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz