• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Tolózár öltözőszekrényekhez betét nélkül

Cikkszám: 914221
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
127 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Zárás típusa Hengerzár beszereléséhez
Évtől gyártott műhelyberendezésekhez 2008. augusztus
Fogantyú anyaga Műanyag
Festék fekete
Feliratozó mezővel igen
Zárnyelv szélessége 26 mm
Zárnyelv hossza 45 mm
Zárnyelv alakja 20 mm hajlított; 12 mm hasított
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
További rögzítőeszközök nem szükségesek igen
A zárbetét közvetlenül beilleszthető igen
Zárbetét csere lehetséges igen
HO zárberendezés betét beépíthető igen
Szállítás betét nélkül igen
Termék fajtája Tolófogantyú

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914221
EAN / GTIN 4045197492272
Gyártó száma 914221
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkalmazható:

2008. augusztusától az összes 949011949073 és 958710958776 sz. öltözőszekrényhez és a rekeszes szerkényhez. Jobbra és balra nyíló ajtókhoz alkalmas. A beszerelés balra nyíló ajtók esetén 180°-kal elfordítva történik. Minden TFT monitorházhoz illik a 948101, 948121, 948122, 948251948262, 948401 sz. és 951450, 951451, 951460, 951461, 951470 und Nr. 951502, 951503, 951620, 951621, 951625, 951626, 951630 sz. termékben. Valamint a 944520, 953530 sz. laptop szekrényhez.

Tartalom:

Tolózár hajlított és hasított zárnyelvvel. A markolatot bajonettzár rögzíti a házban. További rögzítőeszközök nem szükségesek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz