Függőleges szekrény, szélesség 20G, 2 lebegő fiók 6G 2000 mm

Cikkszám: 943104 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Függőleges fiók teherbírása: 175
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Függőleges fiók teherbírása 175 kg
    Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Magasságállítás osztása 37 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 2 000 mm
    Szélesség 500 mm
    Mélység 700 mm
    Szélesség G-ben 20
    Mélység G-ben 28
    Függőleges fiók hasznos magassága 1 691 mm
    Függőleges fiók hasznos szélessége 150 mm
    Függőleges fiók hasznos mélysége 600 mm
    Fiókok darabszáma 2
    Szekrény felépítése Alapszekrény
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    Függőleges fiók kivitele Konzolos kialakítás
    ComfortClose nem
    Súly 112 kg
    Termék fajtája Függőleges szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 943104 2000
    EAN / GTIN 4062406586034
    Gyártó száma 943104 2000

    Leírás

    Kivitel:

    A 20×28G függőleges szekrények lebegő fiókokkal vannak felszerelve, melyek egyenkénti kihúzás elleni biztosítással rendelkeznek, így mindig csak egy fiók nyitható ki. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.
    A fiókok keretének oldala □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban perforált a szerszámtartók, fenéktálcák és perforált falak rögzítéséhez. A függőleges szekrények a padlón ill. falon történő rögzítéshez elő vannak készítve és azokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.
    Hengerzárral zárható. Minden fiók együtt záródik.

    Opcionális tartozék:

    A függőleges fiókok a következőkkel szerelhető fel:
    Polclapok 943160 sz., perforált fal 943166 sz., ferde polclap 943162 sz. és 943163 sz., Multifix sín 943170 sz.

    Szín:

    Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, függőleges fiók előlap RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz