Lábazat levehető takarólappal szekrényekhez, mélység 28G, Magasság 150 mm 20

Cikkszám: 958176 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház szélessége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 150 mm
    Szélesség 500 mm
    Mélység 700 mm
    Ház szélessége G-ben 20
    Ház mélysége G-ben 28
    Termék fajtája Lábazat

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 958176 20
    EAN / GTIN 4062406545161
    Gyártó száma 958176 20

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
    Lábazat 150 mm magas, (elől és hátul) levehető takarólappal a szekrények szállításához.

    Alkalmazható:

    941001941077, Nr. 942701942767 sz. szekrényekhez.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.
    A lábazat emelőkocsival történő szállítása biztonságtechnikai okokból kifolyólag nem engedélyezett.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz