Lábazat szekrényekhez, mélység 28G, Magasság 50 mm 20

Cikkszám: 958170 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház szélessége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 50 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 700 mm
Ház szélessége G-ben 20
Ház mélysége G-ben 28
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958170 20
EAN / GTIN 4062406545123
Gyártó száma 958170 20

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 50 mm magas.

Alkalmazható:

941001941077, Nr. 942701942767 sz. szekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.
A lábazat emelőkocsival történő szállítása biztonságtechnikai okokból kifolyólag nem engedélyezett.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz