Lábazat szekrényekhez, mélység 28G, Magasság 50 mm 60

Cikkszám: 958170 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 50 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 700 mm
Ház szélessége G-ben 60
Ház mélysége G-ben 28
Termék fajtája Lábazat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 958170 60
EAN / GTIN 4062406188740
Gyártó száma 958170 60

Leírás

Kivitel:

Acéllemez lábazat ház alatti elhelyezéshez.
Lábazat 50 mm magas.

Alkalmazható:

941001941077, Nr. 942701942767 sz. szekrényekhez.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A szekrényeket nem szabad megrakodott állapotban mozgatni.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban