{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Schubladen Nutzfläche in G | 56×24 | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 56×24G | |
Fronthöhe | 300 mm | |
Nutzhöhe | 275 mm | |
Nutzbreite | 1.400 mm | |
Nutztiefe | 600 mm | |
Nutzbreite in G | 56 | |
Nutztiefe in G | 24 | |
mit Schubladen Einzelentriegelung | nem | |
Einsatzbereich | Werkzeugschrank | |
Gewicht | 35 kg | |
Termék fajtája | Fiók |
Cikkszám | 931555 300 | |
EAN / GTIN | 4062406065096 | |
Gyártó száma | 931555 300 |