Bordázott gumi betét fiókokhoz, Méretek G-ben: 56X24

Cikkszám: 951910 56X24
(54,64 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méretek G-ben Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése Rib ′n′ Roll P3™ takarólap
Szélesség 1 400 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 56
Mélység G-ben 24
Vastagság 3 mm
Fiók G-ben 56×24G
Anyag Gumi
Felület Bordák
Termék fajtája Bordázott gumi betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 951910 56X24
EAN / GTIN 2050002006430
Gyártó száma 759S1460BL

Leírás

Felhasználás:

A szerszámok kíméletes, csúszásmentes és zajtalan tárolásához.

Szabvány:

Teljesíti a REACH előírásokat.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz