Comfort Close fiókbehúzás csillapító rendszer, Fiók teherbírása: 200kg

Cikkszám: 950180 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
113 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók teherbírása (kg) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Fiók csillapító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950180 200
EAN / GTIN 4062406355357
Gyártó száma 950180 200

Leírás

Kivitel:

Fiókbehúzás csillapító rendszer fiókba történő beszereléshez. A rendszer arra szolgál, hogy a csukási folyamat utolsó részén a fiókos polc automatikusan becsukódik és nem pattan vissza. Üres és megtöltött fiókoknál használható. A Comfort Close minden piros rögzítő szemmel rendelkező fiókra utólagosan felszerelhető. Minden 14G – 24G fiókmélységhez megfelelő.

Alkalmazható:

Fiókok 200 kg teherbírással.

Tartalom:

A készlet tartalma 2 műanyag sín és 2 rugós feszítő, mely egy fiókhoz elegendő.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz