Fiók, 200 kg 200 mm

Cikkszám: 931455 200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 46×24
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Fiókok hasznos területe G-ben 46×24
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 46×24G
    Előlapmagasság 200 mm
    Hasznos magasság 175 mm
    Hasznos szélesség 1 150 mm
    Hasznos mélység 600 mm
    Hasznos szélesség G-ben 46
    Hasznos mélység G-ben 24
    egyenkénti fiókkioldással nem
    Felhasználási terület Szerszámszekrény
    Súly 26 kg
    Termék fajtája Fiók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 931455 200
    EAN / GTIN 4062406065003
    Gyártó száma 931455 200

    Leírás

    Kivitel:

    100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.
    Lyukasztások hasított elválasztó lapok elhelyezéséhez 50 mm ill. 2G osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).
    Teherbírás 200 kg.

    Alkalmazható:

    50×28G szerszámszekrény-ház 931435 sz.

    Tartalom:

    Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

    Szín:

    Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Figyelem:

    Csak GridLine beilleszthető válaszfalak használhatóak 2G, 4G, 6G, 8G, 10G vagy 12 G szélességekben.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz