{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 200 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Egyenkénti fiókkioldás | Egykezes | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 20×24 | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 20×24G | |
Előlapmagasság | 150 mm | |
Hasznos magasság | 125 mm | |
Hasznos szélesség | 500 mm | |
Hasznos mélység | 600 mm | |
Hasznos szélesség G-ben | 20 | |
Hasznos mélység G-ben | 24 | |
egyenkénti fiókkioldással | nem | |
Felhasználási terület | Szerszámszekrény | |
Súly | 14 kg | |
Termék fajtája | Fiók |
Cikkszám | 931045 150 | |
EAN / GTIN | 4062406064747 | |
Gyártó száma | 931045 150 |