Fiók, 75 kg 75 mm

Cikkszám: 930633 75
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 26×20
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,2 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Fiókok hasznos területe G-ben 26×20
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 26×20G
    Előlapmagasság 75 mm
    Hasznos magasság 50 mm
    Hasznos szélesség 650 mm
    Hasznos mélység 500 mm
    Hasznos szélesség G-ben 26
    Hasznos mélység G-ben 20
    egyenkénti fiókkioldással nem
    Felhasználási terület Szerszámszekrény
    Súly 12 kg
    Termék fajtája Fiók

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 930633 75
    EAN / GTIN 4062406063979
    Gyártó száma 930633 75

    Leírás

    Kivitel:

    100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.
    Lyukasztások hasított válaszfalak elhelyezéséhez 25 mm osztásban (75 mm fiók előlap magasságtól).
    Teherbírás 75 kg.

    Alkalmazható:

    30×24G szerszámszekrény-ház 930625 sz.

    Tartalom:

    Fiók kompletten 1–1 pár vezetősínnel.

    Szín:

    Fiókház RAL 7035 világosszürke, előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz