Villanyszerelő csavarhúzó, teljesen szigetelt 11

Cikkszám: 954534 11
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×20
    Szélesség 200 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 8
    Mélység G-ben 20
    Szerszámok száma 11
    Szerszámok száma 11
    Kivitel teljesen szigetelt VDE szerszámokkal
    Súly 0,887 kg
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 954534 11
    EAN / GTIN 4062406157739
    Gyártó száma 954534 11

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Tartalom:

    Keményhab betét, üres 952001 sz. 954534 méret: 1 db
    HOLEX villanyszerelő lapos csavarhúzó 663301 sz. 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8 méret: 1–1 db
    HOLEX elektronikai csavarhúzó Phillips-hez, 668631 sz. 0; 1; 2; 3 méret: 1–1 db

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz