Médiasín 4 csatlakozó aljzattal 250V + Be/Ki 1500

Cikkszám: 928444 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
31 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1,5 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Szélesség 1 420 mm
    Mélységállítási tartomány 60 mm
    Beépítési magasság 160 mm
    Felosztó egység (E) 13E
    Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
    Névleges feszültség 250 V
    Áram típus AC
    Be- / kikapcsoló igen
    F típusú aljzatok száma 4
    Csatlakozó aljzat, típus F
    Típushoz 1500
    Súly 7 kg
    Termék fajtája Energia modul

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928444 1500
    EAN / GTIN 4062406116255
    Gyártó száma 928444 1500

    Leírás

    Kivitel:

    2 db 928470 sz. DE250V/2 méretű és 928470 sz. ON/OFF1 méretű modullal, lámpához be-/kikapcsolóval felszerelve.
    Acéllemezből, moduláris felépítéssel. Minden energiaellátó-elem kábellel és csatlakozóval. A modulok ill. fedelek tetszőlegesen módosíthatók / áthelyezhetők.
    Kábel átvezetések a felső-, alsó- és homlokoldalon áram elvezetéséhez és több energiaellátó sín összekapcsolásához.
    Előre telepített elektromos rész ipari csatlakozó rendszerrel (csak energiaellátó sínekre érvényes):
    1 × 928492 sz. elosztóblokk 5-pólusú be-ki-vezetékkel és 5 csatlakozóval, 3-pólusú,
    1 × 928490 sz. 5 méretű 5-pólusú csatlakozó az ellátóvezetékhez.

    Leírás:

    Ipari csatlakozó rendszer műszaki adatai (928490; 928491; 928492 sz.):
    • Maximális csatlakoztatási érték 230 V / AC, 16 A vagy 400 V / AC, 16 A.
    • Teljes terhelhetőség váltakozó áramnál: 3, 5 kW.
    • Teljes terhelhetőség háromfázisú áramnál: 10,5 kW.
    • Az előkészített kábelek vezeték keresztmetszete:
      3 × 1,5 mm2 váltakozó áramnál (L, N, PE)
      5 × 1,5 mm2 háromfázisú áramnál ( L1, L2, L3, N, PE)
    • Védettségi kategória 1
    • Védettségi osztály IP 20.

    Alkalmazható:

    928010 sz. tartóoszlop, 928030 sz. sarok tartóoszlop. Felszerelés beakasztással.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti!

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz