Média modul tartóoszlophoz, Modultípus: CUT/OUT

Cikkszám: 928460 CUT/OUT
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Modultípus Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 480 mm
Szélesség 55 mm
Be- / kikapcsoló nem
Kivitel Belső méretek 80×38 mm
Súly 2 kg
Termék fajtája Energia modul

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928460 CUT/OUT
EAN / GTIN 4062406116415
Gyártó száma 928460 CUT/OUT

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből. A tartóoszlopokra történő oldalsó felcsavarozáshoz.
Kábel átvezetővel.

Alkalmazható:

928010 sz. tartóoszlopok (a 200 méret kivételével), 928020 sz., 928075 és 928076 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Az egyes tartóoszloponként csak két csatlakozó aljzat szerelhető fel.
Az első bekötést, valamint a csatlakozóaljzatok és a kapcsolók elemeinek a vezetékekhez való csatlakoztatását csak villamossági szakember végezheti.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz