Hosszabbító kábel, Wieland csatlakozó rendszer, Típus: 3

Cikkszám: 923424 3
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kábelhossz 3 m
Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
Névleges feszültség 250 V
Termék fajtája Hálózati kábel

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 923424 3
EAN / GTIN 4045197892591
Gyártó száma K.800.110
Gyártó KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Leírás

Kivitel:

Hosszabbító kábel Wieland csatlakozó rendszerhez 3 pólusú bemeneti csatlakozóval és 3 pólusú kimeneti csatlakozóval. Kábelhossz 3 m.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz