{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 25 kg | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | Workstation | |
Beépítési magasság | 120 mm | |
Kihajtható tartókar kinyúlása | 560 mm | |
Csuklók száma | 2 | |
Teherbírás | 25 kg | |
Súly | 3,5 kg | |
Termék fajtája | Forgó kar |
Cikkszám | 928170 2 | |
EAN / GTIN | 4062406113391 | |
Gyártó száma | 928170 2 |