Áttetsző lap 2000

Cikkszám: 928090 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 481 mm
    Szélesség 1 920 mm
    Mélység 25 mm
    Típushoz 2000
    Kémlelőablak anyaga Polikarbonát
    Súly 6 kg
    Termék fajtája Áttetsző lap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928090 2000
    EAN / GTIN 4062406113100
    Gyártó száma 928090 2000

    Leírás

    Kivitel:

    Polikarbonátból, a rögzítéshez jobb és bal oldalon acéllemez szögvassal. Fénnyel elárasztott munkaállomás az áttetsző felületnek köszönhetően.

    Alkalmazható:

    A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz