Áttetsző lap, Magasság 481 mm, Típushoz: 1000

Cikkszám: 928090 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 481 mm
Szélesség 920 mm
Mélység 25 mm
Típushoz 1000
Kémlelőablak anyaga Polikarbonát
Súly 4 kg
Termék fajtája Áttetsző lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928090 1000
EAN / GTIN 4062406113087
Gyártó száma 928090 1000

Leírás

Kivitel:

Polikarbonátból, a rögzítéshez jobb és bal oldalon acéllemez szögvassal. Fénnyel elárasztott munkaállomás az áttetsző felületnek köszönhetően.

Alkalmazható:

A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz