Áttetsző lap 1500

Cikkszám: 928090 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 481 mm
Szélesség 1 420 mm
Mélység 25 mm
Típushoz 1500
Kémlelőablak anyaga Polikarbonát
Súly 5 kg
Termék fajtája Áttetsző lap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928090 1500
EAN / GTIN 4062406113094
Gyártó száma 928090 1500

Leírás

Kivitel:

Polikarbonátból, a rögzítéshez jobb és bal oldalon acéllemez szögvassal. Fénnyel elárasztott munkaállomás az áttetsző felületnek köszönhetően.

Alkalmazható:

A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz