Perforált fal Egyoldalas 500

Cikkszám: 928070 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 481 mm
    Szélesség 420 mm
    Mélység 25 mm
    Típushoz 500
    Teherbírás 100 kg
    Perforált fal kivitele egyoldalas
    Súly 3 kg
    Termék fajtája Perforált fal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928070 500
    EAN / GTIN 4062406112653
    Gyártó száma 928070 500

    Leírás

    Kivitel:

    Robusztus acéllemezből hajtva a szerszámok áttekinthető tárolásához.
    Peremezett acéllemez perforált falak □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez.

    Alkalmazható:

    A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Perforált falakhoz való tartozékokat a 95. termékcsoportban talál.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz