{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Ajtónyitás szöge | 180 fok | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 600 mm | |
Szélesség | 400 mm | |
Mélység | 650 mm | |
Szélesség G-ben | 12 | |
Mélység G-ben | 20 | |
Hasznos szélesség | 350 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 75 mm | |
Ajtó magassága | 425 mm | |
Ajtó hasznos magassága | 425 mm | |
Ajtó ütköző | jobbos | |
Állítható magasságú polclapok száma | 1 | |
Ajtók száma | 1 | |
Kivitel | önállóan felszerelhető | |
Súly | 20 kg | |
Termék fajtája | Munkapad ház |
Cikkszám | 927420 600/425 | |
EAN / GTIN | 4062406264949 | |
Gyártó száma | 927420 600/425 |