Polclap, kihúzható 1

Cikkszám: 927510 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 50
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 50 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 12×20G
Hasznos szélesség 300 mm
Hasznos mélység 500 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 12
Beépítési magasság 50 mm
Súly 6,1 kg
Termék fajtája Kihúzható polc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927510 1
EAN / GTIN 4062406111373
Gyártó száma 927510 1

Leírás

Kivitel:

Polclapok stabil acéllemezből.
100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben.

Alkalmazható:

16G ház.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal. Nem konfigurálható.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz