16G ház jobb oldali rögzítésű ajtóval fiókok egyéni beszereléséhez, 12×20G, Magasság / ajtó magassága: 800/525mm

Cikkszám: 927420 800/525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság / ajtó magassága (mm) Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 180
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Ajtónyitás szöge 180 fok
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 800 mm
Szélesség 400 mm
Mélység 650 mm
Szélesség G-ben 12
Mélység G-ben 20
Hasznos szélesség 350 mm
Fiókok hasznos magassága 150 mm
Ajtó magassága 525 mm
Ajtó hasznos magassága 525 mm
Ajtó ütköző jobbos
Állítható magasságú polclapok száma 1
Ajtók száma 1
Kivitel önállóan felszerelhető
Súly 27,1 kg
Termék fajtája Munkapad ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927420 800/525
EAN / GTIN 4062406109677
Gyártó száma 927420 800/525

Leírás

Kivitel:

16G ház ajtóval, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. Hengerzárral központilag zárható.
Jobb oldali rögzítésű ajtó.

Elhelyezés:

Állítható magasságú polclapok száma: 1

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtó RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
A 600/425 és 700/525 méret csak Ready-to-go munkapadokhoz alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz