Fiókház, 16G, gurítható 400/4

Cikkszám: 927315 400/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház magassága mm / fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 12×20

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Fiókok hasznos területe G-ben 12×20
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 600 mm
    Szélesség 420 mm
    Mélység 740 mm
    Hasznos magasság 325 mm
    Fiókok hasznos magassága 325 mm
    Fiókház magassága 400 mm
    Fiókház szélessége 400 mm
    Fiókház mélysége 650 mm
    Fiókház hasznos magassága 325 mm
    Fiók hasznos szélessége 300 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 12
    Fiók hasznos mélysége G-ben 20
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kerék ⌀ 125 mm
    Legurulásvédő peremmel igen
    Fiókok száma 4
    Kihúzható polclapok száma 0
    Ajtók száma 0
    Maximális teherbírás 600 kg
    Tárolópolc igen
    Kerék anyaga Poliuretán futófelület, nem hagy nyomot
    Kivitel gurítható; fiókokkal
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    Legurulásvédő perem kivitele 4 oldalas
    ComfortClose nem
    Ház felül nyitott nem
    Nyommentes futófelület igen
    Súly 50,1 kg
    Termék fajtája Műhely guruló kisszekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 927315 400/4
    EAN / GTIN 4062406108397
    Gyártó száma 927315 400/4

    Leírás

    Kivitel:

    Fiókház stabil acélszerkezetből. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással. Alumínium fogantyú cserélhető és többször feliratozható csíkokkal.
    Fekete ABS műanyag rakodópolc és 2K-Haptoprene tolófogantyú. 2-2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerékkel (kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal) ⌀ 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással, alacsony gördülési zajszinttel és szálfeltekeredés védelemmel. A fiókok egykezes egyenkénti kioldása megakadályozza a fiókok kinyílását szállítás közben. Hengerzárral központilag zárható.

    Elhelyezés:

    Fiók előlap magasság mm: 75, 75, 75, 100

    Szín:

    Ház és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Figyelem:

    Ne tolja a 920301920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz