16G ház gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez 400 mm

Cikkszám: 927430 400
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ház magassága (mm) Egységár ÁFA-val
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 600 mm
    Szélesség 400 mm
    Mélység 650 mm
    Hasznos magasság 325 mm
    Fiókok hasznos magassága 325 mm
    Fiókház hasznos magassága 325 mm
    Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
    Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
    Kerék ⌀ 125 mm
    Legurulásvédő peremmel igen
    Fiókok száma 0
    Kihúzható polclapok száma 0
    Ajtók száma 0
    Maximális teherbírás 600 kg
    Kivitel gurítható; önállóan felszerelhető
    Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
    ComfortClose nem
    Ház felül nyitott nem
    Nyommentes futófelület igen
    Súly 20,9 kg
    Termék fajtája Műhely guruló kisszekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 927430 400
    EAN / GTIN 4062406109714
    Gyártó száma 927430 400

    Leírás

    Kivitel:

    16G ház, gurítható, fiókok egyéni beszereléséhez, stabil acélszerkezettel. ABS műanyag rakodópolc és 2K-Haptoprene tolófogantyú. 2-2 golyóscsapágyazott, ⌀ 125 mm fix- és kormányozható kerékkel, nyom nélküli futófelülettel. Kormányozható kerekek rögzítőfékkel és forgó pánttal. Hengerzárral központilag zárható.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A ház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes fiókok előlapmagasságainak összege a ház hasznos magasságát adja ki.
    A ház csak a 927505 sz. fiókokkal szerelhető fel!
    Ne tolja a 920301920316 sz. elektromosan állítható magasságú munkaállomások alá.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz