Hátfal / rakodópolc egyrészes 1000 mm

Cikkszám: 927140 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
167 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Laphossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség 900 mm
Mélység 300 mm
Teherbírás a felületen elosztva 100 kg
Polclap kivitele Multifunktion
Súly 3,4 kg
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927140 1000
EAN / GTIN 4062406107888
Gyártó száma 927140 1000

Leírás

Kivitel:

Hátfal ill. rakodópolc peremezett acéllemezből. 2 lábrész közé történő beszereléshez. Hátfalként való felszereléskor rálátás elleni védelmet és további stabilitást biztosít. A megadott felületen eloszlatott teherbírás rakodópolcként történő felszerelésre vonatkozik.

Alkalmazható:

Lábrészek 927000 sz.
Saroktartóláb 927112 sz.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

A munkapad teljes mélységének rakodóként való kihasználásához kétrészes rakodópolcot kell beszerelni. A rakodópolcnak hátfal nélküli beépítéséhez ezen felül fel kell szerelni a 927122 sz. sarokmerevítőket. Hátfalként történő felszereléshez sarokmerevítő nem szükséges.
Ready-to-go munkapadokhoz nem alkalmas.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz