{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1,5 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 50 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Hozzávaló munkalap mélység | 750 mm | |
Termék fajtája | Lábrész |
Cikkszám | 927006 800 | |
EAN / GTIN | 4062406107703 | |
Gyártó száma | 927006 800 |