Kerekek 2 darabos készlet 2

Cikkszám: 927202 2
Ár beállítása 2 Darab (35,33 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
206 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 150 mm
Méret 180 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás / darab 200 kg
Súly 2,2 kg
Termék fajtája Görgő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 927202 2
EAN / GTIN 4062406108076
Gyártó száma 927202 2

Leírás

Kivitel:

Kerekek 125 mm átmérővel. Ideális egyenetlen padlóra. A szálfeltekeredés védelem megakadályozza a kerekek megszorulását. Optimálisan nyugodt járás a kiváló minőségű golyóscsapágyaknak köszönhetően, ⌀ 125 mm, nyom nélküli poliuretán futófelülettel, minimális gördülési ellenállással és alacsony menetzajjal.
Teherbírás 200 kg kerekenként. Maximális teherbírás 4 kerék használata esetén: 600 kg.
Készlet tartalma 2 kormányozható-befékezhető kerék rögzítővel és forgató koszorúval, rögzítőanyagokkal.

Szín:

Horganyzott, nem konfigurálható.

Figyelem:

Kerekek felszerelése 150 mm-rel növeli a munkapad munkavégzési magasságát.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban