Lábrész kormányozható kerekekkel 1050 mm

Cikkszám: 927006 1050
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
181 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1,5 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 1 050 mm
    Szélesség 50 mm
    Mélység 700 mm
    Hozzávaló munkalap mélység 750 mm
    Termék fajtája Lábrész

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 927006 1050
    EAN / GTIN 4062406107833
    Gyártó száma 927006 1050

    Leírás

    Kivitel:

    Acélcsőből, 50 mm széles, keresztmerevítéssel és magasságállító rögzítővel, 25 mm osztásban. Lábak a padlót védő műanyag talpakkal. Kábel átvezetésekkel - lehetővé teszik a vezetékek / kábelek egyszerű és szakszerű elvezetését.

    Tartalom:

    Lábrész 927000 sz., kormányzott kerékkészlet 927202 sz. 2 méret.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    A hátfal vagy ház nélküli lábrészekhez a 927122 sz. sarokmerevítők szükségesek a merevítéshez.
    A magasság a munkalap alsó szélének felel meg.
    A készre szerelt munkapadokat kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz