Vario munkapad 2 db 16G házzal, magasság 850 mm, sötét Eluplan munkalap 1500/6+4 mm

Cikkszám: 922167 1500/6+4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkapad magassága: 850
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 1 000
  • Lapvastagság: 50

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Anyagvastagság 1 mm
    Munkapad magassága 850 mm
    Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 1 000 kg
    Lapvastagság 50 mm
    Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
    Fiókok hasznos területe G-ben 12×20
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sorozat vario
    Magasság 850 mm
    Munkalap hossza 1 500 mm
    Munkalap mélysége 750 mm
    Munkalap vastagsága 50 mm
    Fiókház magassága 800 mm
    Fiókház szélessége 400 mm
    Fiókház mélysége 650 mm
    Fiókház hasznos magassága 700 mm
    Fiók hasznos szélessége 300 mm
    Fiók hasznos mélysége 500 mm
    Fiók hasznos szélessége G-ben 12
    Fiók hasznos mélysége G-ben 20
    Fiókok száma 10
    Súly 164 kg
    Termék fajtája Munkapad

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 922167 1500/6+4
    EAN / GTIN 4062406118150
    Gyártó száma 922167 1500/6+4

    Leírás

    Kivitel:

    Munkapad stabil acélszerkezetből. A 16G fiókház hengerzárral központilag zárható. 100%-ban kihúzható fiókok különböző méretekben és 75 kg teherbírással.

    Elhelyezés:

    Fiók előlap magasság (jobbra) mm: 75, 125, 200, 300
    Fiók előlap magassága (balra) mm: 75, 75, 100, 100, 150, 200

    Tartalom:

    2 × ház fiókokkal, munkalappal.

    Szín:

    Ház, lábrész és fiókház RAL 7035 világosszürke, fiók előlapok RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. A fiókház nem konfigurálható, mindig RAL 7035 világosszürke.

    Figyelem:

    Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Ugyanabból a sorozatból "vario" Összes megtekintése

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz