Szegélylemez acéllemezböl 1500 mm

Cikkszám: 928720 1500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 248 mm
    Munkalap feletti magasság 210 mm
    Szélesség 1 500 mm
    Mélység 120 mm
    Lyukasztási ⌀ a felső peremezésben 6 mm
    Lyukak száma a felső peremezésben pl. csavarhúzók behelyezéséhez 8
    Anyag Acéllemez
    Festék RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal
    Termék fajtája Szegélyléc

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928720 1500
    EAN / GTIN 4062406117672
    Gyártó száma 928720 1500

    Leírás

    Kivitel:

    Acéllemezből 9x9 mm négyszög perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez. A felső peremben 8 darab 6 mm lyukkal pl. csavarhúzók elhelyezéséhez.

    Alkalmazható:

    Minden munkapad és munkalap a megfelelő hosszúságban.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz