{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1 mm | |
Munkapad magassága | 850 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 800 kg | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Fiókok hasznos területe G-ben | 12×20 | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Serie | vario | |
Magasság | 850 mm | |
Munkalap hossza | 1 000 mm | |
Munkalap mélysége | 750 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Fiókház magassága | 800 mm | |
Fiókház szélessége | 400 mm | |
Fiókház mélysége | 650 mm | |
Fiókház hasznos magassága | 700 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 300 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 500 mm | |
Fiók hasznos szélessége G-ben | 12 | |
Fiók hasznos mélysége G-ben | 20 | |
Fiókok száma | 6 | |
Súly | 103 kg | |
Termék fajtája | Munkapad |
Cikkszám | 922121 1000/6 | |
EAN / GTIN | 4062406083687 | |
Gyártó száma | 922121 1000/6 |