{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Anyagvastagság | 1 mm | |
Munkapad magassága | 950 mm | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 400 kg | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | vario Basic | |
Magasság | 950 mm | |
Munkalap hossza | 1 500 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Súly | 61 kg | |
Termék fajtája | Munkaasztal |
Cikkszám | 922014 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406086848 | |
Gyártó száma | 922014 1500 |