Workstation eLevel+ bambusz munkalappal, Hossz: 1000/2mm

Cikkszám: 920026 1000/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 670-990
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 50

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 670-990 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 50 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell eLevel+
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 670 mm - 990 mm
Magasság hátfallal 1 000 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 800 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 700 mm
Munkalap vastagsága 50 mm
Magasságállítás elve csak munkalappal
Fokozatmentes magasságállítás igen
Bemenet csatlakozó típus F
Névleges feszültség 250 V
Munkalap anyaga Bambusz
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval igen
Súly 78 kg
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 920026 1000/2
EAN / GTIN 4067263001508
Gyártó száma 920026 1000/2

Leírás

Kivitel:

Workstation eLevel+ elektromos fokozatmentes magasságállítással. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával változik a munkaállomás magassága.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, nem konfigurálható.
Eloxált alumínium emelőoszlop, nem konfigurálható.
Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, konfigurálható.

Figyelem:

  • A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.
  • Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.
  • Ezeknek a cikkszámoknak a rögzítése csak a P93 műszaki beszerzéssel való előzetes egyeztetést követően, tel.: +49 89 8391 9165, az aktuális elérhetőséget ellenőrizni kell.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat, ezeket semmilyen körülmények között sem szabad túllépni! Ez különösen fontos a tartóoszlopos felépítmény tervezése során.