{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Munkaállomás állítható magassága | 700-1000 mm | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 250 kg | |
Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Modell | eLevel-hez | |
Sorozat | Workstation | |
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. | 700 mm - 1 000 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Munkalap hossza | 1 500 mm | |
Munkalap mélysége | 700 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Magasságállítás elve | teljes felépítés | |
Fokozatmentes magasságállítás | igen | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Munkalap anyaga | Bambusz | |
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval | igen | |
Súly | 80 kg | |
Termék fajtája | Munkaasztal |
Cikkszám | 920016 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406254919 | |
Gyártó száma | 920016 1500 |