Workstation eLevel Eterlux lappal, világos 1500/2 mm

Cikkszám: 920014 1500/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 670-990
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 250
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 40

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 670-990 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 250 kg
Magasságállítás kivitele Elektromos
Lapvastagság 40 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Modell eLevel-hez
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 670 mm - 990 mm
Szélesség 1 500 mm
Mélység 800 mm
Munkalap hossza 1 500 mm
Munkalap mélysége 800 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Magasságállítás elve teljes felépítés
Fokozatmentes magasságállítás igen
Bemenet csatlakozó típus F
Névleges feszültség 250 V
Munkalap anyaga Eterlux
Munkalap burkolat Eterlux (melamin / fenolgyanta)
Burkolat vastagsága 2,7 mm
Munkalap felülete A bevonat nagyon karc- és hőálló
Munkalap felületének színe Világosszürke
Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval igen
Súly 80 kg
Termék fajtája Munkaasztal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 920014 1500/2
EAN / GTIN 4067263001393
Gyártó száma 920014 1500/2

Leírás

Kivitel:

Workstation eLevel − elektromos fokozatmentes magasságállítás. Magasságállítás elektronikus kezelőpanellel. Kezelőpanel kijelzővel és memória funkcióval. A megnyomásával a teljes munkaállomás magassága változik.

Szín:

Lábrész RAL 7016 antracit, nem konfigurálható.
Eloxált alumínium emelőoszlop, nem konfigurálható.
Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, konfigurálható.

Figyelem:

  • A munkalap alá csavarozható házak használata esetén kérjük, vegye figyelembe, hogy a ház maximális magassága nem lehet nagyobb mint 500 mm.
  • Figyelem: Egymás melletti felállításnál kérjük, használja a 920350 sz. oldallemezt (becsípődés ellen).

A .../2-es méretek alternatív emelőegységgel vannak felszerelve. A műszaki adatok hasonlóak az eddigi emelőegységekhez, kisebb eltérésekkel. A kezelőpanel ezeknél a méreteknél megjelenésében eltér, de funkcionálisan ugyanaz.
  • Ezeknek a cikkszámoknak a rögzítése csak a P93 műszaki beszerzéssel való előzetes egyeztetést követően, tel.: +49 89 8391 9165, az aktuális elérhetőséget ellenőrizni kell.
  • Vegye figyelembe a maximális teherbírásokat, ezeket semmilyen körülmények között sem szabad túllépni! Ez különösen fontos a tartóoszlopos felépítmény tervezése során.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz