{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 1 275 mm | |
Szélesség | 520 mm | |
Rakodófelület hossza | 1 010 mm | |
Rakodófelület szélessége | 520 mm | |
Emelési tartomány | 435 mm - 1 000 mm | |
Kerék ⌀ | 150 mm | |
Teherbírás | 500 kg | |
Súly | 118 kg | |
Termék fajtája | Emelőlapos raktári kocsi |
Cikkszám | 919917 500 | |
EAN / GTIN | 4017976068336 | |
Gyártó száma | 6833 |