{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 930 mm | |
Szélesség | 450 mm | |
Rakodófelület hossza | 700 mm | |
Rakodófelület szélessége | 450 mm | |
Emelési tartomány | 265 mm - 755 mm | |
Kerék ⌀ | 100 mm | |
Teherbírás | 150 kg | |
Súly | 41 kg | |
Termék fajtája | Emelőlapos raktári kocsi |
Cikkszám | 919917 150 | |
EAN / GTIN | 4017976068312 | |
Gyártó száma | 6831 |