Emelőlapos raktári kocsi 250 kg

Cikkszám: 919917 250
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Teherbírás (kg) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 020 mm
Szélesség 500 mm
Rakodófelület hossza 830 mm
Rakodófelület szélessége 500 mm
Emelési tartomány 330 mm - 910 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás 250 kg
Súly 78 kg
Termék fajtája Emelőlapos raktári kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919917 250
EAN / GTIN 4017976068329
Gyártó száma 6832

Leírás

Kivitel:

Profilacél-/acéllemezes szerkezet erős fogantyúval. Hidraulikus szivattyú krómozott dugattyúkkal. Működtetés lábpedállal. A süllyesztőszelep kézikarral finoman szabályozható. 2 fix- és 2 kormányzott kerék (1x rögzítővel), poliuretán abroncsokkal.

Szín:

RAL 7016 antracitszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz