{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | TK1327 | |
Magasság | 1 300 mm | |
Szélesség | 590 mm | |
Talpfelület hossza | 250 mm | |
Talpfelület szélessége | 320 mm | |
Keréktekercs ⌀ | 125 mm | |
Kerék ⌀ | 260 mm | |
Teherbírás | 200 kg | |
Kerék anyaga | Levegős abroncsok, TPE csillag kerék | |
Súly | 20 kg | |
Termék fajtája | Szállítókocsi |
Cikkszám | 919900 TK1327 | |
EAN / GTIN | 4017976213279 | |
Gyártó száma | TK1327 |