Szállítókocsi, Típus: 1115L

Cikkszám: 919900 1115L
Másolás
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
Szállítás 1-2 héten belül

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1115L
Magasság 1 150 mm
Szélesség 590 mm
Talpfelület hossza 150 mm
Talpfelület szélessége 400 mm
Kerék ⌀ 260 mm
Teherbírás 250 kg
Kerék anyaga Levegős abroncsok
Súly 12 kg
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 919900 1115L
Másolás
EAN / GTIN 4017976011158
Másolás
Gyártó száma B1115L
Másolás
Gyártó Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Leírás

Kivitel:

Hegesztett csőváz, műanyag biztonsági fogantyúk.
Acélcsőből, acéllemez talppal. Levegővel töltött abroncsok műanyag tárcsákon, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba:

Login

Your contact person

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz