Szállítókocsi 1330L

Cikkszám: 919900 1330L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1330L
Magasság 1 300 mm
Szélesség 580 mm
Talpfelület hossza 250 mm
Talpfelület szélessége 320 mm
Kerék ⌀ 260 mm
Teherbírás 300 kg
Kerék anyaga Levegős abroncsok
Súly 15 kg
Termék fajtája Szállítókocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919900 1330L
EAN / GTIN 4017976013305
Gyártó száma B1330L

Leírás

Kivitel:

Hegesztett csőváz, műanyag biztonsági fogantyúk.
Acélcsőből, acéllemez talppal. Levegővel töltött abroncsok műanyag tárcsákon, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz