Tolókengyeles kocsi 1200

Cikkszám: 919811 1200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 1200
Magasság 910 mm
Szélesség 1 100 mm
Mélység 450 mm
Rakodófelület szélessége 850 mm
Rakodófelület mélysége 450 mm
Rakodófelület magassága 206 mm
Kerék ⌀ 125 mm
Teherbírás 250 kg
Kerék anyaga TPE
Súly 14 kg
Termék fajtája Tolókengyeles kocsi

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 919811 1200
EAN / GTIN 4017976012001
Gyártó száma 1200

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez plató bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz