Elektromosan vezető kerekek

Cikkszám: 2182
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ismeretlen
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
    Felhasználási terület Transportwagen
    Termék fajtája Kerék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 2182
    EAN / GTIN 4017976021829
    Gyártó száma 2182
    L-szám L90080 1105

    Leírás

    Kivitel:

    szerelt

    Leírás:

    Precíziós hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak. Nem krétás (nem jelölő). Felár a szabványos kerekekre.

    Jellemző:

    Kerékméret (mm): 125 x 32
    Gumiabroncsok: TPE-ESD
    Megjegyzés: Felár a Ø 125 mm-es görgők esetén

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz