{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1202 | |
Magasság | 910 mm | |
Szélesség | 1 250 mm | |
Mélység | 600 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 000 mm | |
Rakodófelület mélysége | 600 mm | |
Rakodófelület magassága | 206 mm | |
Kerék ⌀ | 125 mm | |
Teherbírás | 250 kg | |
Kerék anyaga | TPE | |
Súly | 19 kg | |
Termék fajtája | Tolókengyeles kocsi |
Cikkszám | 919811 1202 | |
EAN / GTIN | 4017976012025 | |
Gyártó száma | 1202 |