Becsavarozható perforált lemez fal SP6

Cikkszám: 918580 SP6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918580 SP6
EAN / GTIN 4045197613608
Gyártó száma 918580 SP6

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, a GARANT raktári- és szerszámos kocsira való felcsavarozáshoz.
Perforált falak □ 9×9 mm, 37-mm-es osztásban a perforált lemez fal tartozékok rögzítéséhez.

Alkalmazható:

918520 sz. T38 mérethez; 918550 sz. T98 mérethez; 918560 sz. TS98 mérethez.

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz